INVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1000 (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 色(天板)ホワイト 色(本体)ホワイト 注文コード50520926 品番TKG-D107SAWPAWNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,900
この商品は幅・色など21種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスク。

(天板)ホワイト、(本体)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700 質量(kg)41 幅(mm)1000 寸法(mm)下肢空間寸法/W560×D605×H622、センター引出有効内寸法/W505×D382×H35、引出有効内寸法/上段:W328×D435×H59、中段:W318×D435×H265、下段:W318×D540×H265、天板厚み/29mm、引出ロック方法:オールロック機構、ラッチ機構(下段のみ)、アジャスター機能(調整範囲18mm)、付属品/ペントレー1個、仕切板2枚、鍵2個 高さ(mm)700 奥行(mm)700 キャスターなし 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール 色(天板)ホワイト 材質(表面)スチール 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/1000×700×700 材質(引出し)スチール 材質(脚部)スチール 色(本体)ホワイト 材質(塗装)焼付塗装 あり グリーン購入法適合 アジャスターあり 材質(幕板)スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50520926 TKG-D107SAWPAWNN 58104367 TKG-D107SAWPAWN3 デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き) コクヨ デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き) コクヨ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする