オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 機械工学
JISにもとづく標準製図法 第15全訂版
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50521276
品番
9784274224164
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
令和元年5月改正のJIS B 0001:2019[機械製図]規格に対応するため、内容の整合等を行い第15全訂版として発行。
初版年月
2019/08/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
240
ジャンル
機械
著者名
大西清