エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クーラー&ジャグ
クーラーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50521364
品番
EA917AK-76B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)
76
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
8.03
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約810×325×260
アズワン品番
64-2277-77
断熱材
発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安
350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本