LED電球 E26 レフ電球タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50521556 品番 LDR4DWRF4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.1 ビーム光束(Lm)100 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.068 中心光度(cd)180 長さ(mm)100 質量(g)77 定格寿命(時間)40000 ビーム角(度)60 外径(mm)60 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50521565
2023-08-19
用途:
小売店の照明器具に取付。
リカーポートみのや 様 (卸売・小売業)

店舗で使用していた電球が切れ、一緒のものを電気屋さんで注文したら、終売と言われ次の商品の提案もなくて困っていました。こちらのサイトで、電球を探したら沢山あるしサイズも購入前にわかり、とても助かりました。合わなかったら、返品も受けてくれるから、気軽に注文出来、届いてみたらピッタリで色も他の照明と合って、良かったです。電球は切れる時期が重なるのか、順番に新しいものになり、店舗の半分くらいまで、こちらの電球に代わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする