曜日別特売
LDR6DWRF6 LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック) 50521574

LDR6DWRF6 LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック) 50521574
LDR6DWRF6 LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック) 50521574

LED電球 E26 レフ電球タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ビーム光束(Lm)160
定格消費電力(W)5.8
色温度(K)6500
内容量1個注文コード50521574品番LDR6DWRF6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.8ビーム光束(Lm)160色温度(K)6500定格入力電流(A)0.097中心光度(cd)300長さ(mm)100質量(g)77定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50521565
2023-08-19
用途: 小売店の照明器具に取付。
リカーポートみのや卸売・小売業

店舗で使用していた電球が切れ、一緒のものを電気屋さんで注文したら、終売と言われ次の商品の提案もなくて困っていました。こちらのサイトで、電球を探したら沢山あるしサイズも購入前にわかり、とても助かりました。合わなかったら、返品も受けてくれるから、気軽に注文出来、届いてみたらピッタリで色も他の照明と合って、良かったです。電球は切れる時期が重なるのか、順番に新しいものになり、店舗の半分くらいまで、こちらの電球に代わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする