部分・総入れ歯安定剤 新ポリグリップ 極細ノズル メントール配合

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(70g) 注文コード 50522037 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

塗りやすい極細ノズル
お口スッキリ メントール配合
気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定
薄く広がりやすい
噛む力も大幅に向上します。
入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。
アルコールは含まれていません。

用途義歯床の安定用 成分ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号 形状淡赤色〜赤色のペースト シリーズポリグリップ pH値4〜10 粘着力5kPa以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00044000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする