EA763ZD-26C シュレッダー エスコ 50523008 EA763ZD-26C シュレッダー エスコ 50523008 EA763ZD-26C シュレッダー エスコ 50523008 EA763ZD-26C シュレッダー エスコ 50523008 EA763ZD-26C シュレッダー エスコ 50523008

シュレッダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50523008 品番EA763ZD-26C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,140
販売価格(税別)
37,400

一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。

細断形状クロスカット(4×34mm) ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚) 質量(kg)13 消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580 口数(投入)2口 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内) 細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1〜2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz) 投入口幅(mm)218 アズワン品番64-2267-33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580 最大投入幅218mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする