曜日別特売
ST-482 でかマッチターボ 新富士バーナー 50523139

ST-482 でかマッチターボ 新富士バーナー 50523139
ST-482 でかマッチターボ 新富士バーナー 50523139
ST-482 でかマッチターボ 新富士バーナー 50523139
ST-482 でかマッチターボ 新富士バーナー 50523139

でかマッチターボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50523139
品番
ST-482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

風に強いターボ式ライター。使い切りタイプ。点火後に炎が見やすいオレンジ色に変わります。
CRチャイルドレジスタンス機能付。子供の事故を防ぐため、点火スイッチを重くしてあります。

用途
アウトドアレジャー、バーベキュー、コンロ・ストーブ・花火などの着火に
仕様
セーフティロック付、吊り下げ用フック付、炎調節機能付、見やすいガス残量確認窓付
寸法(mm)
40×32×296
質量(g)
76
ガス容量(g)
約4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50523139
2020-10-11
用途: 日常生活

着火すると「ボーっ」という燃焼音が大きくて、さぞかし着火性は良いという感じです。実際もそんな感じに思えます。 ただ、長く持つかは分かりません。 火が強いので、風にも強い点は良いと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする