画像準備中

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50523245 品番WP 100R 20
参考基準価格(税別)¥103,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
省スペース設計が可能です。
一段で高減速比(10〜60)
入力軸、出力軸・・・全機種片軸、両軸(オプション)を用意しています。
47〜56,600N・mのワイドレンジ
WP形(上フォーム形):入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
減速比20 種類減速機 取付方式脚取付 ねじれ右ねじれ 軸の形状入力:中実軸 軸径寸法許容差はh7(JIS B 0401)、出力:中実軸 軸径寸法許容差はh7(JIS B 0401) モーターモータなし 上ウォーム形各軸配置水平 トルク(N・m)47〜56600 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) 軸配置右側 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする