画像準備中

定水位弁(専用子弁ボールタップ付) DS型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50523279 品番D30S-1
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。

使用流体上水 タイプFW20DSR付 材質カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.03〜1.0 使用温度(℃)0〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする