※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの マスキングテープ
15mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(8巻)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50524032
品番
EA943MJ-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
凹凸の激しい面へ
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
平面紙
主な用途
粗面用
粘着剤
アクリル系
用途
超粗面サイディングボード用
エスコ品番
EA943MJ-15
テープ厚さ(mm)
0.1