ステンレス製 むし器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50524374 品番TP074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

お鍋が蒸し器に早変わり。14cm〜24cmまで伸縮。

用途蒸し器 使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。 伸縮範囲(mm)140〜240 アズワン品番64-3663-78
注意
※直火置き不可電子レンジ、オーブン使用不可本来の用途以外には使用しないでください。直火置きしないでください。また電子レンジ・オーブンでは絶対に使用しないでください。ご使用前・ご使用後は食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗い、水気をよくふき取ってから使用または保管してください。水気や汚れが付着したままや、異種金属と接触させたまま放置しないでください。また湿気の多い場所での保管はやめてください。サビの発生の原因となります。
※製品表面に細かなキズがありますが、穴を開けた際の鋭利な部分を取り除くための加工痕で、安全面に考慮したものです。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする