曜日別特売
C1257 PRO Cake ケーキ用品 アークランドサカモト 50524505

PRO Cake ケーキ用品

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)68(55)×50
内容量1セット(10枚)注文コード50524505品番C1257
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ケーキ作りの際に。

用途ケーキ作りに容量(mL)147寸法(直径Φ×高さH)(mm)68(55)×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: シフォンケーキの焼き紙として利用
飲食業

この商品は20年近く利用しています。
最近買っていた会社に在庫がなく、こちらを利用させていただきました。
はじめての利用でちょっと心配でしたが、スムーズに配達していただきありがとうございました。また注文させていただこうと思います。

対象商品 : 50524426
2025-01-21
用途: ギフトにふるシフォンケーキ用
蒼PATISSERIE et.卸売・小売業

紙型は焼いたままラッピングをしてギフトに出来るので便利です。ダンボール梱包でも型崩れしないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする