アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
PRO SERIES うなぎタレ掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50524609
品番
0087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
うなぎのタレ掛以外にも、かき氷のシロップ掛等にもご使用いただけます。
用途
うなぎのタレや、かき氷のシロップかけに
仕様
注ぎ口:3本
寸法(縦×横×高さ)(mm)
タレ入れ部分:37×60×30
アズワン品番
64-3664-02
持ち手寸法(mm)
260