※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電子・基板用テープ
エスコの アルミ/銅テープ
50mmx55m アルミ箔テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50524906
品番
EA943SC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.11
特性
熱伝導性、耐久性、耐薬品性
用途
メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番
EA943SC-50
材質
基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系