曜日別特売
No.10 デコレーション用 口金 アークランドサカモト 50525293

デコレーション用 口金

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類
口先長(mm)6
外径×高さH(Φmm×mm)17×31
内容量1個注文コード50525293品番No.10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

デコレーション用の口金です。

用途デコレーション口金種類口先長(mm)6外径×高さH(Φmm×mm)17×31アズワン品番64-3665-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50525309
2021-11-29
用途: ケーキ
杜のカフェシャナ飲食業

材質もしっかりしていて、使いやすいです。仕上がりも見栄えよくできます。

対象商品 : 50525275
2021-06-04
用途: モンブランの絞りやデコレーションケーキの飾り絞り等
工房すず卸売・小売業

口金の直径の大きさで飾りが中々決まらず、いくつか購入しました。このサイズが1番絞った後綺麗に出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする