アークランドサカモト
PRO SERIES ケーキトング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
特大
注文コード
50526359
品番
0116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途
ケーキの取り分けに
仕様
共柄
形状
つかみ部:ケーキ離れが良い波
呼び寸法
特大
アズワン品番
64-3666-86