ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
ルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付
フィルタドレン排出口エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPa
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし