アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ヘラ・スパチュラ
本職用 中華返し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50527278
品番
0488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
中華料理向けの返しです。
用途
中華料理向け返し
呼び寸法
大
柄長さ(mm)
342
寸法(幅W×長さL)(mm)
頭部:130×103
アズワン品番
64-3667-79