アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ヘラ・スパチュラ
本職用 中華返し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50527287
品番
0489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
中華料理向けの返しです。
用途
中華料理向け返し
呼び寸法
中
柄長さ(mm)
345
寸法(幅W×長さL)(mm)
頭部:115×92
アズワン品番
64-3667-80