アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ヘラ・スパチュラ
ステンレス製 中華返し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50527314
品番
0479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
中華料理向けの返しです。
用途
中華料理向け返し
呼び寸法
家庭用
頭部寸法(mm)
頭部:100×80
柄長さ(mm)
300
アズワン品番
64-3667-83