アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ターナー・ビーター
PRO SERIES ローズ柄 穴あきターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50528163
品番
0691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
料理を移す際に。
用途
料理を移す際に
仕様
エンド部:ひっかけ付、穴あき
柄
ローズ柄
寸法(長さL×幅W)(mm)
ターナー部:175×75
アズワン品番
64-3668-63