アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
ローズ柄キッチンツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50528179
品番
0694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ローズ柄の穴あきお玉です。
用途
穴あきお玉
仕様
穴あき
直径(Φmm)
お玉:約70
柄長さ(mm)
約175
柄
ローズ柄
アズワン品番
64-3668-64