アークランドサカモト
ステンレス製 レモン絞り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50528486
品番
0831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レモン絞りと軽量カップの2WAYタイプです。
用途
レモン絞り、軽量カップ
材質
ステンレス
仕様
カップ手付
タイプ
2WAY(レモン絞り、軽量カップ)
目盛
50cc単位目盛付(50、100、150、200、250)