※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50528537 品番EA944AA-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,644
販売価格(税別)
6,040

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。
EMC対策品、RoHS対応品
両端設置・はんだ付けが可能です。

テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)5 主な用途電気・電子用 用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-5 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする