曜日別特売
EA944AB-3 55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ 50528643

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50528643品番EA944AB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,248
販売価格(税別)
5,680

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。

用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等テープ幅(mm)55テープ長さ(m)2主な用途電気・電子用仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする