アークランドサカモト
PRO SERIES 厚型 ケーキトング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
50529213
品番
PR1204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーキやパン用のトングに。ステンレスの共柄仕様で、衛生的です。
用途
カーキやパン用のトングに
長さ(mm)
約210
仕様
共柄、ギザ付
幅(mm)
約33
呼び寸法
特大