アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの トング・サーバー
PRO SERIES 木柄 平底スパゲティテボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50529466
品番
PR1306
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
パスタや、うどん、そば等を茹でる際に。
用途
スパゲティなど麺類をゆでる際に
仕様
エンド部:ひっかけ付
長さ(mm)
約370
網サイズ(mm)
直径135×高さ185