アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 串・ハケ
アークランドサカモトの ハケ
ステンレス製 スライド油ひき用 替糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50530017
品番
PR1627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
糸は食品衛生法に合格した綿100パーセントを使用しております。便利なスライド式で、ネジをゆるめお好みの位置で閉めてご使用ください。替え芯もワンタッチ(別売り)。
用途
ステンレス製スライド油ひき大用の替糸
長さ(mm)
約60
直径(Φmm)
約40
規格
食品衛生法に合格
呼び寸法(mm)
45