お玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50530437 品番NA-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル付のお玉です。

用途お玉 仕様エンド部:ひっかけ穴付 タイプハンドル耐熱 耐熱温度(℃)ハンドル:110 ハンドル色ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50530437 NA-01 50531444 E2201 クリネスキッチンシリーズ キッチンツール アークランドサカモト クリネスキッチンシリーズ キッチンツール アークランドサカモト 1本 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする