アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ターナー・ビーター
穴明きターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50530446
品番
NA-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
食材を返す際に。
用途
食材を返す際に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル耐熱
耐熱温度(℃)
ハンドル:110
ハンドル色
ホワイト