PRO SERIES IH対応ステンレス発熱板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50531024 品番 PR2205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。

直径(Φmm)170 適合IH100V、200V 底面の厚さ(mm)15以下 仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません 対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き 板厚(mm)約2 用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション
注意
※鍋の材質、厚み等の理由により感知しない場合がございますご使用時は、必ず鍋底の上に置いてください ※IH直置きでは使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50531024
2024-06-23
用途:
アルミ鍋でIHコンロ使用
有限会社アスコ通信特機 様

22cmのアルミ鍋がIHコンロで使えないかと買ってみましたが途中でIHコンロの電源が切れます。
火力を中にすると大丈夫ですが時間ばかりかかってしまい使えません。
円盤は色が変わり真ん中あたりが膨らむように曲がってしまいました。
土鍋で使ってみましたが同じ。
最初からIH対応の鍋を買えばよかったと後悔してます。

対象商品:
50531015
2021-01-10
用途:
土鍋の発熱板として利用
建設業・工事業

この秋から、IHのヒーターでIHの土鍋を利用していましたが、最近ヒーター側でこの土鍋を検出してくれず、エラーで時々使えませんでした。(ヒーターか土鍋側かどちらかが悪い)
今回この発熱体の存在を知り早速2枚購入しました。従来の土鍋の底敷いて使うと、文句なく安定的に使用できました。大変助かりました。
IH未対応の他の土鍋もIHヒーターで再利用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする