アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの トング・サーバー
PRO SERIES 抗菌耐熱 マルチトング ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50531094
品番
PR2249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
まっすぐに閉じるだけでストッパーが動きます。開くときは軽く押しながら横にスライドさせてストッパーをはずします。
用途
抗菌耐熱のトング
仕様
ワンタッチストッパー(特許登録済・実用新案登録済)
色
オレンジ
サイズ
大
加工
抗菌加工
耐熱温度(℃)
270