※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50531102 品番EA125BA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ウレタン樹脂 付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ エスコ品番EA125BA-3 オレンジ 長さ(m)4 常用圧力(MPa)1 使用流体空気 使用範囲(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする