※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
5.0/8.0mmx4.8m ウレタンホース(雄ねじ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50531197
品番
EA125BB-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ウレタン樹脂
仕様
スイベル金具付
エスコ品番
EA125BB-6A
色
オレンジ
長さ(m)
4.8
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
使用範囲(m)
4.8
取付ねじサイズ
R(PT)1/4”