アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ターナー・ビーター
PRO SERIES 抗菌耐熱 バタービータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50531313
品番
E2402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ほとんどの電気プレートに対応。耐熱温度(従来品より)50パーセントアップ(メーカー比)。耐熱温度270度です。
用途
ひっくり返す際に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
色
オレンジ
タイプ
ハンドル
加工
抗菌加工
耐熱温度(℃)
270