アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ターナー・ビーター
PRO SERIES 抗菌耐熱 バタービータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50531356
品番
E2405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
高耐熱270度。ほとんどの電気プレートに対応。抗菌加工。
用途
ひっくり返す際に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
色
ブラック
タイプ
ハンドル
加工
抗菌加工
耐熱温度(℃)
270