アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの トング・サーバー
PRO SERIES 抗菌耐熱 マルチトング ストッパー付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50531749
品番
PR2419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
まっすぐ閉じるだけでストッパーが働くワンタッチ機能搭載(特許登録済・実用新案登録済)。抗菌・耐熱仕様商品です。
用途
抗菌耐熱のトング
材質
金属部:ステンレススチール、先端部:66ナイロン・ガラス繊維(抗菌剤入)
寸法(mm)
約270×35×24
色
ブラック
サイズ
中
質量(g)
約98
加工
抗菌加工
機能
ワンタッチストッパー(特許登録済・実用新案登録済)
耐熱温度(℃)
270
耐冷温度(℃)
-20