※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50531942 品番EA125BS-30C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,603
販売価格(税別)
8,730
材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125BS-30C 長さ(m)30 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする