アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの トング・サーバー
PRO SERIES 抗菌耐熱 マルチトング ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
注文コード
50531943
品番
PR2508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
まっすぐに閉じるだけでストッパーが動きます。開くときは軽く押しながら横にスライドさせてストッパーをはずします。
用途
抗菌耐熱のトング
仕様
ワンタッチストッパー(特許登録済・実用新案登録済)
色
ピンク
サイズ
小
加工
抗菌加工
耐熱温度(℃)
270