曜日別特売
EA944BH-175 8mm x 5m 熱収縮チューブ(赤) エスコ 50532868

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50532868品番EA944BH-175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
920
エスコ品番EA944BH-175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50532868
2023-09-07
用途: 電気配線の絶縁用

普通の熱収縮チューブですが、容器とリールが工夫されれており、必要な分だけ取り出せるパッケージなっています。便利。

対象商品 : 50532868
2019-10-22
用途: アンテナエレメントの保護
サービス業

6ミリφのアルミパイプに被せて対候性を上げました。5mと長尺で安価なのが助かります。他製品との違いは、あと1年も使わないとわかりませんが、良いようならまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする