18-8ステンレス製 アイスディッシャー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50532993 品番 PR1677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具です。 アイスクリームだけでなく様々なものに使われています。味噌、ミートボール、マッシュポテト、餃子の具、ナタデココ、寒天、ポテトサラダなどにも。

用途一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具 厚さ(mm)おたま:0.7、回転軸:4、ギア:1.5 容量(mL)約35 刃厚(mm)0.7 ハンドル厚さ(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50532975
2025-07-14
用途:
アイスを守る時
有限会社三原製餡 様 (製造業)

かって1回目でこわれてしまい、泣く泣くサイド購入した。強度に問題があると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする