粗大ゴミカット君

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50533237 品番TK1103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

粗大ゴミの解体作業に。カーペットやプラスチック、鉄管、木材、ステンレスと様々な物が切れる万能タイプです。角度は3段階変更が可能ですので、切りやすい角度で作業ができます。折りたたみ式の為、コンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。

用途粗大ゴミの解体作業に。 仕様折りたたみ式、細身のエラストマーグリップ、ロックボタン付き 適合カーペット、プラスチック、鉄管、木材、ステンレス等 機能3段階角度調整 刃渡り(mm)240
注意
※本パッケージの裏面に注意事項や、操作方法を記しておりますので、ご確認ください。刃物ですので、取扱いにはお気を付けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする