※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100x200mm 非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50537488 品番EA944CL-100
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8401,498

特殊防錆素材。非鉄金属専用。
電子部品等を静電気、酸化から守ります。
中の物を見分けるのに便利な半透明仕様。
防錆(酸化防止)と帯電防止の両方を兼ね備えた優れたフィルム。
一般的な静電気防止フィルムである界面活性剤タイプフィルムの静電防止能力は、空気中の湿度に依存しています。(湿度が高い=静電気防止力が高い)
その為、長期保管時及び輸出時には錆問題またはブリード現象による製品汚染、ベタツキ等が生じてしまうことがあります。
ゼラストESDシールドは樹脂自体に金属イオンを重合させる事により静電気防止していますので、湿度による影響はほとんどありません。
また、ゼラストの優れた防錆効果により電子部品を錆から守ります。
付加価値の高い電子部品の保管、輸送用フィルムとして最適です。

幅(cm)10 長さ(cm)20 厚さ(mm)0.07 エスコ品番EA944CL-100 適合材非鉄金属 有効期間約1年(通常条件下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする