曜日別特売
EA125FA-4B 2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ 50537497

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50537497品番EA125FA-4B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980
エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする