モノタロウの 建設関係標識
モノタロウの 持込許可証他
ステッカー 持込機械届受理証
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
50537927
品番
-
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
工事現場などに重機や機器を持ち込む際に必要なステッカーです。
表示内容
持込会社名/取扱者など
材質
ユポステッカー
用途
現場への機械の持ち込み時
寸法(縦×横)(mm)
50×80
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面の汚れやホコリを取り除いてから貼り付けてください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった