- ステッカー ヘルメット用 新規入場教育 モノタロウ 50537945 - ステッカー ヘルメット用 新規入場教育 モノタロウ 50537945 - ステッカー ヘルメット用 新規入場教育 モノタロウ 50537945

ステッカー ヘルメット用 新規入場教育

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 50537945 品番 -
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工事現場などへの新規入場教育の修了者が一目でわかる便利なステッカーです。ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。

表示内容血液型/会社名/職種/作業所/氏名 材質ユポステッカー 用途工事現場などの安全対策として タイプ半ラミネート 寸法(縦×横)(mm)28×80
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面の汚れやホコリを取り除いてから貼り付けてください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする