ヘルメットバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50538383 品番 -
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。

(オモテ)赤、(ウラ)オレンジ 用途ヘルメットでの識別に。 適合フチなし/ありヘルメット 材質ネオプレーンゴム 寸法(mm)70×310
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※汚れた場合は手洗いなどで洗ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50538426
2024-02-07
用途:
警備の仕事
サービス業

色褪せのタイミングがつかめす、会社にストックがないことが多いので助かります

対象商品:
50538383
2022-12-01
用途:
山留支保工等の架設工事時に使用します。
ヒロセ株式会社 様

両面の2色使えるので複数の保有資格作業主任者を分別しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする