六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16本) 注文コード 50539502 品番 EA949MK-306A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
種別全ねじ 全長(mm)6 ねじの呼びM3 エスコ品番EA949MK-306A 材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
フロントバンパ化粧パネルの取り付け
教育・研究機関

車両のフロントバンパの化粧パネル新造のため、黒いボルトが必要で本件を使用。
首下長さの選択肢が多くあり、毎度助かります。

対象商品:
50540778
2023-07-29
用途:
ナンバーピアスのボルトに
山田商店 様 (サービス業)

カーラーを買ったが、付属のボルトがステンレスシルバーでダサいのでこいつの変更。値段の割に精度も高く、沢山入っているので買い増しの必要も無い。一応取り付けの際にはUVカット塗装はしておいた方が良い。

対象商品:
50541146
2023-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

エンジンのカムカバーの取付ボルトに使用します。カバーがシルバーなので黒が映えていい感じです。SUSなのでサビる心配もありません。

対象商品:
50540778
2023-09-04
用途:
ナンバーボルト
山田商店 様 (サービス業)

元のナンバーピアスに付属していたボルトがシルバーでダサかった為、これを購入。一応UVカット塗装をしてから取付。

対象商品:
50539502
2021-05-18
用途:
オーディオアンプ修理
製造業

格安なのでいろいろ使っています。六角穴付ボルトに交換すると高価に見えるから不思議。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする