※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50540568
品番
EA944DB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
耐水・耐油・耐候性があります。
色
黄
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
18.3
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
PVC、酸化アルミニウム
粘着剤
アクリル溶剤
使用場所
屋内外兼用
用途
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様
粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番
EA944DB-13
粒度
#46
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐油、耐候